{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 137 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 14 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 145-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 145-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333404 | |
Číslo výrobce | 5567344 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 14,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 14,5 | 14,5 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC908 | HB3040 |
Vrcholový úhel | 137 | 160 |
Pro základní prvek velikosti | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |