{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Typ | HB7530 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 27 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231640 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197604705 | |
Číslo výrobce | 231640 27,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 27,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | HB7530 | HB7725 |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň |
Pro základní prvek velikosti | 27 | 27 |
Řada | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |