Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7 19,75 mm

Artiklové číslo: 231640 19,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    ⌀ D 19,75 mm
    Typ HB7530
    Řezný materiál TK
    Vrcholový úhel 135 stupeň
    Pro základní prvek velikosti 19
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,3 mm/ot.
    Semi-standardní ano
    Počet břitů Z 2
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231640 19,75
    EAN / GTIN 4045197604477
    Číslo výrobce 231640 19,75

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    130
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
    Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Poznámka:

    Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
    Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku