HiPer-Drill základní prvek, 5×D, ⌀ DC: 19mm

Artiklové číslo: 231610 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Provedení 5×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 19 mm - 19,99 mm
Užitná délka L1 100 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
Upínací šroub 231999 9IP (2,2 Nm)
Celková délka L 186 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231610 19
EAN / GTIN 4045197603029
Číslo výrobce 231610 19

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku