{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
Provedení | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
Užitná délka L1 | 29 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Upínací šroub | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Celková délka L | 92 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231605 9 | |
EAN / GTIN | 4045197715388 | |
Číslo výrobce | 231605 9 |