Základní prvek HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 47mm

Artiklové číslo: 231605 47
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Provedení: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HiPer-Drill
Provedení 3×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
Počet břitů Z 1
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 47 mm - 48,99 mm
Užitná délka L1 147 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Délka stopky Ls 70 mm
Upínací šroub 231999 25IP1
Celková délka L 284 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231605 47
EAN / GTIN 4062406641436
Číslo výrobce 231605 47
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku