{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
Provedení | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Užitná délka L1 | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Upínací šroub | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celková délka L | 180 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231610 18 | |
EAN / GTIN | 4045197603012 | |
Číslo výrobce | 231610 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill základní prvek 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
10 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
381,15 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | ano | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schaftlänge Ls | 56 | 56 |
Nutzlänge L1 | 95 | 168,3 |