{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 10,7 mm | |
Typ | HB7530 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 10,5 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231640 10,7 | |
EAN / GTIN | 4045197709585 | |
Číslo výrobce | 231640 10,7 |