Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7 16,3 mm

Artiklové číslo: 231640 16,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 135
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
⌀ D 16,3 mm
Typ HB7530
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 135 stupeň
Pro základní prvek velikosti 16
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231640 16,3
EAN / GTIN 4045197659521
Číslo výrobce 231640 16,3

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku