{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Délka vyložení L1 | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 090-108-12R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 109,6 mm | |
Označení výrobce | DCN 090-108-12R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 9 | |
EAN / GTIN | 7291075297027 | |
Číslo výrobce | 3202843 |