{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 372 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 310-372-32R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 377,6 mm | |
Označení výrobce | DCN 310-372-32R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 31 | |
EAN / GTIN | 7291075297232 | |
Číslo výrobce | 3203568 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Válcová stopka DCN R 31
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
30 711,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
25428,00 CZK
16 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 31 ;31,9 | 31 ;31,99 |
Provedení | 12×D | 12×D |
Otočení vrtáku | konkávní ;Vypouklé ;Příčné vrtání ;Vrtání paketů | Podmíněné příčné vrtání ;Podmíněné vrtání paketů ;Podmíněný šikmý výstup ;Podmíněné šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | Válcová stopka s h6 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |