{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 228 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 190-228-25R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 231,5 mm | |
Označení výrobce | DCN 190-228-25R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 19 | |
EAN / GTIN | 7291075297102 | |
Číslo výrobce | 3202852 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Válcová stopka DCN R, 12×D, Velikost: 19
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
15 470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání |
Stopka | Válcová stopka s h6 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 56 mm | 56 mm |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |