Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Válcová stopka DCN R 10,5

Artiklové číslo: 231720 10,5
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 12×D
  • Stopka: Válcová stopka s h6
  • Otočení vrtáku: konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM
Provedení 12×D
Stopka Válcová stopka s h6
Otočení vrtáku konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Délka vyložení L1 126 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Délka stopky Ls 48 mm
Nutný pilotní vrták ano, pilotní vrták
Artiklové označení Iscar DCN 105-126-16R-12D
Provedení stopky Válcová stopka s h6
Délka drážky pro třísky Lc 127,9 mm
Označení výrobce DCN 105-126-16R-12D
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231720 10,5
EAN / GTIN 7291075297300
Číslo výrobce 3316087

Popis

Provedení:

Systém vrtání SUMOCHAM s výměnnou hlavou pro vysoce efektivní zpracování otvorů s vyměnitelnými břity. Jedinečný upínací mechanismus pro pohodlné upevnění řezné vložky bez dalšího upínacího šroubu. Mnohostranné použití materiálu díky rozsáhlému programu řezných vložek. Optimální stabilita nástroje při současně šroubovitých chladicích kanálech pro vysoké přesnosti obvodové házivosti a nejmenší možný axiální průběh otvoru. Další dostupná provedení: Základní prvek s kulatou stopkou, základní prvek pro obrábění fazetek u otvorů při umístění fazetkového kroužku, základní prvek speciálně pro použití ve vícevřetenových, dlouhých soustruzích a výrobních soustruzích.
Toleranční třída: IT8-IT9, přesnost obvodové házivosti: 0,03 mm.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 231740231790.

Rozsah dodávky:

Základní těleso včetně montážního klíče pro vyměnitelné břity.

Poznámka:

  • Vždy vyberte strategii se středními velikostmi řezných rychlostí a vysokými hodnotami posuvu.
  • Při vytahování nepoužívejte rychloposuv ani levý chod.
  • Pro hloubku vrtání od 8×D je nutné provést pilotní otvor minimálně 1,5 × DC použitím
    stejné břitové destičky.
  • Navrtávání konvexních / konkávních ploch: Nutný poloměr zakřivení > 15 × DC, snižte rychlost posuvu až o 50 %.
  • Pro křížené otvory je maximální dovolený průměr 1/4 jmenovitého průměru DC.
  • Vrtání paketů vyžaduje stabilní podmínky, zkraťte mezery mezi prvky obrobku.
  • Šikmý vstup a výstup vrtaného otvoru se sklonem do 7° je možný po redukování posuvu (cca 20–30 %).
  • Vysvětlivky označení 8×D: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Vysvětlivky označení 12×D: DCN [velikost]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Příklady:
Č. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Č. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku