{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 174 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 145-174-16R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 176,6 mm | |
Označení výrobce | DCN 145-174-16R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075297188 | |
Číslo výrobce | 3203235 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Válcová stopka DCN R 14,5
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
12662,00 CZK
9 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 14,5 ;14,9 | 14,5 ;14,99 |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Stopka | Válcová stopka s h6 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Délka stopky Ls | 48 | 48 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |