{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Délka vyložení L1 | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 100-120-16R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 121,8 mm | |
Označení výrobce | DCN 100-120-16R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 10 | |
EAN / GTIN | 7291075297034 | |
Číslo výrobce | 3202844 |