{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Délka vyložení L1 | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 120-144-16R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 146,2 mm | |
Označení výrobce | DCN 120-144-16R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 12 | |
EAN / GTIN | 7291075297003 | |
Číslo výrobce | 3202753 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Válcová stopka DCN R 12
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
12 128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
13 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | Válcová stopka s h6 | ISO 9766 | Morse kužel |
Užitná délka L1 | 144 | 144 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |