{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 12×D | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 150-180-20R-12D | |
Provedení stopky | Válcová stopka s h6 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 182,7 mm | |
Označení výrobce | DCN 150-180-20R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231720 15 | |
EAN / GTIN | 7291075297072 | |
Číslo výrobce | 3202848 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Válcová stopka DCN R 15
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
12 682,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
12 974,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | Válcová stopka s h6 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |