{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Užitná délka L1 | 41 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Označení výrobce | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231702 27 | |
EAN / GTIN | 7291075290790 | |
Číslo výrobce | 3203647 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 27
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
13 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
10 946,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Otočení vrtáku | konkávní ;Vypouklé ;Vrtání paketů ;Příčné vrtání | Podmíněné příčné vrtání ;Podmíněné vrtání paketů ;Podmíněný šikmý výstup ;Podmíněné šikmé navrtávání |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 |
Užitná délka L1 | 41 | 42 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |