Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 8,5

Artiklové číslo: 231702 8,5
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 1,5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM
Provedení 1,5×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Užitná délka L1 13 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Délka stopky Ls 45 mm
Artiklové označení Iscar DCN 085-013-12A-1.5D
Označení výrobce DCN 085-013-12A-1.5D
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231702 8,5
EAN / GTIN 7291075290721
Číslo výrobce 3203331

Popis

Provedení:

Systém vrtání SUMOCHAM s výměnnou hlavou pro vysoce efektivní zpracování otvorů s vyměnitelnými břity. Jedinečný upínací mechanismus pro pohodlné upevnění řezné vložky bez dalšího upínacího šroubu. Mnohostranné použití materiálu díky rozsáhlému programu řezných vložek. Optimální stabilita nástroje při současně šroubovitých chladicích kanálech pro vysoké přesnosti obvodové házivosti a nejmenší možný axiální průběh otvoru. Další dostupná provedení: Základní prvek s kulatou stopkou, základní prvek pro obrábění fazetek u otvorů při umístění fazetkového kroužku, základní prvek speciálně pro použití ve vícevřetenových, dlouhých soustruzích a výrobních soustruzích.
Toleranční třída: IT8 – IT9, přesnost obvodové házivosti: 0,03 mm.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 231740231790.

Rozsah dodávky:

Základní těleso včetně montážního klíče pro vyměnitelné břity.

Poznámka:

  • Vždy vyberte strategii se středními velikostmi řezných rychlostí a vysokými hodnotami posuvu.
  • Při vytahování nepoužívejte rychloposuv ani levý chod.
  • Navrtávání konvexních / konkávních ploch: Nutný poloměr zakřivení > 15 × DC, snižte rychlost posuvu až o 50 %.
  • Pro křížené otvory je maximální dovolený průměr 1/4 jmenovitého průměru DC.
  • Vrtání paketů vyžaduje stabilní podmínky, zkraťte mezery mezi prvky obrobku.
  • Šikmý vstup a výstup vrtaného otvoru se sklonem do 7° je možný po redukování posuvu (cca 20–30 %).
  • Vysvětlivky označení: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Příklady:
    Č. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Č. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku