{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Užitná délka L1 | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Označení výrobce | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231702 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290561 | |
Číslo výrobce | 3202603 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 25
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
10140,00 CZK
6 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Užitná délka L1 | 38 | 39 | 52,5 | 52,5 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |