{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Užitná délka L1 | 18 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Označení výrobce | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Číslo výrobce | 3202494 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 12
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
6180,00 CZK
3 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
7 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Užitná délka L1 | 18 | 18,8 | 18,8 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |