{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Užitná délka L1 | 42 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Označení výrobce | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231702 28 | |
EAN / GTIN | 7291075290646 | |
Číslo výrobce | 3203132 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 28
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
13 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
11 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 28 ;28,9 | 28 ;28,99 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 |
Užitná délka L1 | 42 | 44 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |