{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Užitná délka L1 | 33 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Označení výrobce | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231702 22 | |
EAN / GTIN | 7291075290592 | |
Číslo výrobce | 3202609 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 22
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
9 178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 |
Užitná délka L1 | 33 | 35 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |