Základní prvek HiPer-Drill 22 mm

Artiklové číslo: 231600 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 1,5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    Provedení 1,5×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ano
    Rozsah ⌀ Dc 22 mm - 22,99 mm
    Užitná délka L1 35 mm
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Délka stopky Ls 56 mm
    Upínací šroub 231999 10IP (3,3 Nm)
    Celková délka L 125 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231600 22
    EAN / GTIN 4045197602619
    Číslo výrobce 231600 22

    Popis

    Provedení:

    • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
    • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
    • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

    Použití:

    Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Poznámka:

    Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
    Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
    Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku