{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 27 mm - 27,99 mm | |
Užitná délka L1 | 42 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Upínací šroub | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Celková délka L | 142 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231600 27 | |
EAN / GTIN | 4045197602664 |