{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 27 mm | |
Typ | HB3040 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 160 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 27 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Otočení vrtáku | Vrtání paketů | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231645 27 | |
EAN / GTIN | 4062406163044 | |
Číslo výrobce | 231645 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
HiPer-Drill Vyměnitelný břit m7 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
1 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 27 | 27 |
Počet výměn/řezání | 1 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM |
Typ | HB3040 | TiAlN |
Vrcholový úhel | 160 | 132 |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |