HiPer-Drill Vyměnitelný břit m7 20 mm

Artiklové číslo: 231645 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 160
  • Otočení vrtáku: Vrtání paketů
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Typ HB3040
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 160 stupeň
Pro základní prvek velikosti 20
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,3 mm/ot.
Otočení vrtáku Vrtání paketů
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Povlak TiAlN
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231645 20
EAN / GTIN 4062406162917
Číslo výrobce 231645 20

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
GG(G)
K
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.
Speciální hrot ve tvaru pyramidy, optimální navrtávání – také při nestabilních podmínkách a dlouhém vyložení nástroje.
Jako například u obrábění plechů a ocelových nosníků. Vhodné také pro vrtání paketů.

Poznámka:

Hloubka vrtání bez vnitřního chlazení do max. 1×D.
Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku