{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Typ | HB3040 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 160 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 18 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Otočení vrtáku | Vrtání paketů | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231645 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406162870 | |
Číslo výrobce | 231645 18,5 |