HiPer-Drill Vyměnitelný břit m7 27-X mm

Artiklové číslo: 231645 27-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    5 672,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    4 727,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 160
  • Otočení vrtáku: Vrtání paketů
  • Semi-standardní: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Rozsah ⌀ 27,00 mm - 27,99 mm
Typ HB3040
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 160 stupeň
Pro základní prvek velikosti 27
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,35 mm/ot.
Otočení vrtáku Vrtání paketů
Semi-standardní ano
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Povlak TiAlN
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231645 27-X
EAN / GTIN 4062406637316
Číslo výrobce 231645 27-X

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
GG(G)
K
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.
Speciální hrot ve tvaru pyramidy, optimální navrtávání – také při nestabilních podmínkách a dlouhém vyložení nástroje.
Jako například u obrábění plechů a ocelových nosníků. Vhodné také pro vrtání paketů.

Poznámka:

Hloubka vrtání bez vnitřního chlazení do max. 1×D.
Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.
Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku