Základní prvek HiPer-Drill 27 mm

Artiklové číslo: 231617 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 10×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    Provedení 10×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ano
    Rozsah ⌀ Dc 27 mm - 27,99 mm
    Užitná délka L1 280 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    Upínací šroub 231999 10IP (3,3 Nm)
    Celková délka L 380 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231617 27
    EAN / GTIN 4045197869081
    Číslo výrobce 231617 27

    Popis

    Provedení:

    • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
    • Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
    • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

    Prostory na třísky leštěné.

    Použití:

    Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Poznámka:

    Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
    Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
    Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
    Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty vc o 30 %.
    K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku