{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | HiPer-Drill | |
Provedení | 10×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 23 mm - 23,99 mm | |
Užitná délka L1 | 240 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Upínací šroub | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Celková délka L | 331 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231617 23 | |
EAN / GTIN | 4045197869043 | |
Číslo výrobce | 231617 23 |