{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
Provedení | 10×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Užitná délka L1 | 510 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Upínací šroub | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Celková délka L | 649 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231617 49 | |
EAN / GTIN | 4062406641733 | |
Číslo výrobce | 231617 49 |