{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | HiPer-Drill | |
Provedení | 10×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Innenkühlung | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 17 mm - 17,99 mm | |
Užitná délka L1 | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Spannschraube | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celková délka L | 258 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231617 17 | |
EAN / GTIN | 4045197868183 | |
Číslo výrobce | 231617 17 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |