{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Užitná délka L1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Označení výrobce | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Číslo výrobce | 3202495 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 13
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Užitná délka L1 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |