{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Užitná délka L1 | 26 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Upínací šrouby | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232271 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105815 | |
Číslo výrobce | 232271 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením, 1,5×D, Typ: 13
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | Morse kužel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 26 mm | 21 mm | 26 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |