{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | Válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Délka vyložení L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225750 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481617 | |
Číslo výrobce | 3417100 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná / rohová fréza NEODO 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
10 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
9 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 35 | 30 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | LO.U0904.. |
Provedení stopky | Válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |