Rovinná / rohová fréza NEODO 32/4 mm

Artiklové číslo: 225750 32/4
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NEODO
⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky Válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 5 mm
Délka vyložení L1 45 mm
Celková délka Lcelk. 130 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SZ.U0804..
Označení výrobce S890 ESZ D32-4-C32-R08
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 225750 32/4
EAN / GTIN 7291075481624
Číslo výrobce 3417101

Popis

Provedení:

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229696 3 (IP9, 2,0 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku