{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 59 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,49 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 23,2 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 06 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 35/6 | |
EAN / GTIN | 4056544196316 | |
Číslo výrobce | 6024320 |