{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 78 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192860 8M | |
EAN / GTIN | 4045197108395 | |
Číslo výrobce | 192860 8M |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
1 131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
662,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 90 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez |
Celková délka L | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Řezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | k10 | js12 | js12 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |