{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,12 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Katalogové číslo | 192860 18 | |
EAN / GTIN | 4045197108562 | |
Číslo výrobce | 192860 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
100,26 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
58,60 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
2 601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Colore collarino | verde | senza | bez | bez | bez |
Passaggio interno per LR | no | no | ne | ne | ne |
Normativa | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Angolo dell’elica | 30 grado | 25 grado | 30 stupeň | 30 stupeň | 50 stupeň |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,12 | js12 | js12 | k12 | k10 |
Numero denti Z | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |