{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 59 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192860 16M | |
EAN / GTIN | 4045197108555 | |
Číslo výrobce | 192860 16M |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16Mmm
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
2 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
2 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
1 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 90 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez |
Celková délka L | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Počet zubů Z | 5 | 6 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |