{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192860 5 | |
EAN / GTIN | 4045197108340 | |
Číslo výrobce | 192860 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-PM 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
1 144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
1 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
592,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 |
Celková délka L | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ břitu DC | 5 | 5 | 5 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 38 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | ±0,12 | 0 / −0,03 |