{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192860 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108388 | |
Číslo výrobce | 192860 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
1394,00 CZK
925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
1 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Profil frézování | HR | HR |
Celková délka L | 69 mm | 69 mm |
⌀ břitu DC | 8 mm | 8 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |