{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 15 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192860 15 | |
EAN / GTIN | 4045197108524 | |
Číslo výrobce | 192860 15 |