Hrubovací fréza HSS-PM 16 mm

Artiklové číslo: 192860 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,12
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norm DIN 844
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,12
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 32 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 43 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,041 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192860 16
EAN / GTIN 4045197108531
Číslo výrobce 192860 16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podbroušený jemný vroubkovaný profil. Geometrie čelního břitu pro zanořování do materiálu.
Vel. 6M až 25M fréza MID: Konstrukční rozměry dle výrobní normy, které leží mezi DIN 844 krátké a DIN 844 dlouhé.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Hrubovací fréza HSS-PM 16 mm

Hrubovací fréza HSS-PM 16 mm

na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
2 834,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 971,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 276,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
1773,00 CZK
1 328,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
2 122,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
2 990,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Barevný kroužek zelená bez žlutá bez bez bez
Celková délka L 92 92 123 92 92 92
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ břitu DC 16 16 16 16 16 16
Počet zubů Z 5 3 3 4 5 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku