{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191581 16 | |
EAN / GTIN | 4045197973801 | |
Číslo výrobce | 191581 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-PM 16 mm
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
2 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
1 971,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
1773,00 CZK
1 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
2 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
2 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Délka břitu Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Řezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |