Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 8mm

Artiklové číslo: 191581 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k10
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ k10
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 50 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 19 mm
Celková délka L 69 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,024 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191581 8
EAN / GTIN 4045197973764
Číslo výrobce 191581 8

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza, pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon. Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. Excentrické podbroušení. Pro obvodové dokončovací frézování pro zhotovování nejvyšších kvalit povrchu.

Výhoda:

Vynikající výsledky při frézování na sucho.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku