{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,058 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191581 14 | |
EAN / GTIN | 4045197973795 | |
Číslo výrobce | 191581 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-PM 14 mm
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
2 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
1 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
1534,00 CZK
1 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
2 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | 25 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | js12 | js12 | ±0,12 | k12 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |