{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192890 14 | |
EAN / GTIN | 4045197108692 | |
Číslo výrobce | 192890 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovací fréza HSS-PM 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1534,00 CZK
1 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
2 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
2 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 25 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 50 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | js12 | js12 | ±0,12 | k10 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |