{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197108722 | |
Číslo výrobce | 192890 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-PM 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
2 963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
3 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | zelená |
Celková délka L | 104 | 104 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Řezný materiál | HSS PM | HSS PM |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 | 0,048 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |